70mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黒)

70mmx 5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム/黒) エスコ
(1件のレビュー)

ダクト専用ブチルゴムシーリング
自己融着性により施行部は経時後一体化します
気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露、煙漏れ防止
耐油・耐薬品性に優れ、耐震性も保有しております。

用途トイレ及び浴室のダクト エスコ品番EA944MH-17 耐熱温度(℃)80 特性気密性、水密性、耐油性、耐薬品性、耐震性 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50562146 EA944MH-17 70 5 1.0 ブチル 自己融着
オープン
2,810
3,091 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50562146
2024-03-19
用途:
灯油ホースの漏れ修理
電気・ガス・熱供給・水道業

「耐油」と記されていたので、本来の用途と違う使い方をしました、が残念な結果に終わりました。今回このような製品があるのを初めて知り、便利なものがあるなあと感心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする