M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製)

M10x18mm 雄ねじ回転グリップ(ステンレス製) エスコ

ねじはスティール製とステンレス製を標準化。
六角穴による裏側からの取り付け方式。

材質グリップ部:ナイロン6、ねじ:SUS303 ねじM10×18 エスコ品番EA948AR-10A 寸法H(mm)96 寸法d(mm)20 寸法D(mm)28 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50612905 EA948AR-10A
オープン
1,940
2,134 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする