M10x20mm 雌ねじ固定グリップ(スチール製)
グリップとねじはインサートによる一体成形
材質グリップ:ナイロン6、ねじ:S45C(三価クロメート処理)
ねじM10×20
仕様雌ねじ、高耐久性(ねじ部)
エスコ品番EA948AS-14A
寸法H(mm)95
寸法d(mm)20
寸法D(mm)28
内容量1個
ハンドル・取っ手・グリップ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17