M8/Φ24mm 雌ねじノブ(ステンレス製)

M8/Φ24mm 雌ねじノブ(ステンレス製) エスコ

耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適

エスコ品番EA948BD-45 材質(本体)SUS303 種類丸形 寸法B(mm)30 取付部めねじ 寸法A(Φmm)24 ねじの呼びM8 材質(取付部)SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50615933 EA948BD-45
オープン
1,050
1,155 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする