M6x24mm [ステンレス製]丸ナット

M6x24mm [ステンレス製]丸ナット エスコ

ねじサイズM6×8mm 仕様止め穴あり エスコ品番EA948BW-22 材質ステンレス製(SUS303) 寸法A(mm)24 寸法B(mm)14 寸法C(mm)16 寸法J(mm)1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50621822 EA948BW-22
オープン
2,630
2,893 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする