エスコ エスコの 機構部品 エスコの ハンドル・取っ手・グリップ エスコの ノブ、つまみ 20x M5x15mm [S35C]雄ねじノブ おねじ(段付) 20x M5x15mm [S35C]雄ねじノブ 注文コード 50625593 パネル固定用として最適です。 エスコ品番EA948BY-5 材質(本体)スチール 種類丸形 寸法F(mm)1.6 寸法B(mm)11.5 取付部おねじ(段付) 寸法C(Φmm)10 寸法A(Φmm)20 ねじの呼びM5 表面処理(本体)クロムメッキ 取付長(mm)15 材質(取付部)スチール 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA948BY-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50625593 EA948BY-5 オープン ¥485 ¥485 ¥534 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ノブ、つまみ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3BECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥17,967 ¥16,334 バスケットへ SUS(-)ローレットビス(タイワン 大阪魂 税込¥734 ¥667 BK SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロームBSテイトウローレット 大阪魂 税込¥151,947~ ¥138,134~ 3カ-W グリップボルトG1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ECO BS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 ニッケルウチワBTウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 小径ローレットノブ 段付めねじ SUS ラクテム 税込¥197~ ¥179~ キジウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUSローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ CRECOBS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥20,020 ¥18,200 バスケットへ 3カ-W ウチワBT 大阪魂 税込¥734 ¥667 M5x10mm/Φ20mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ 税込¥351~ ¥319~ 3カ-W コウキンノブBT(KGB-1 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロウチワBT 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ BK SUS(-)ローレットビス 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 小径ローレットノブ SUS 樹脂パッド付 ラクテム 税込¥472~ ¥429~ キジBSローレットビス(ヒラアタマ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS(-)ローレット(ケンサキ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品ハンドル・取っ手・グリップノブ、つまみローレットノブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります スターノブ(ファイブノブ) スリーノブ(三角ノブ) ディンプルノブ ウイングノブ ナールドノブ マッシュルームノブ シックスロブノブ つまみ フルートノブ クロスノブ(十字ノブ) ローレットノブ セブンロブノブ 菊ノブ(八角) シェアする マイページ 最近見た商品