M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製)

M2-M5 鍋頭小ねじセット(ステンレス製) - エスコ
セット内容
サイズ(入数):
M2×4(20)
M2×6(20)
M2×8(20)
M2×12(20)
M3×6(20)
M3×10(20)
M3×20(20)
M3×30(20)
M4×10(20)
M4×20(20)
M4×30(20)
M4×40(20)
M5×10(20)
M5×20(20)
M5×30(20)
M5×40(20)
ナットM2(20)
ナットM3(20)
ナットM4(20)
ナットM5(20)
ワッシャーM2(40)
ワッシャーM3(40)
ワッシャーM4(40)
ワッシャーM5(40)
材質ステンレスエスコ品番EA949AD-15頭部形状鍋頭内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651283EA949AD-15
オープン
9,700
10,670(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1451:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする