G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
使用温度範囲(℃)-30~100
耐熱温度(℃)100
形状丸形
仕様ねじ式取付型
エスコ品番EA949CX-55
材質本体:ナイロン樹脂、レベル盤:アルミニウム、窓:特殊透明ポリアミド、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)
寸法D(mm)11
寸法E(mm)9
寸法B(mm)30
寸法C(mm)50
寸法AG1-1/4
内容量1個
機構部品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オイルゲージの種類と取付け方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/242/
2022-07-29