M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本)

M4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) - エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) - エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) - エスコM4 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/48本) - エスコ
(1件のレビュー)
ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭エスコ品番EA949NE-408長さ(mm)8内容量1パック(48本)
関連資料:仕様(0.14MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50552784EA949NE-4088
オープン
250
275(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50552784
2019-09-12
用途: 通常のネジ止め作業
卸売・小売業

物自体には何の問題はございませんが、写真があまりにも違いすぎて、
実態に手元に届き確認するまでとても心配でヒヤヒヤしました。
(注文品は全長8mmに対して写真は50mmから60mm)

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
659:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする