M6 x20mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/13本)
エスコ品番EA949NE-620
長さ(mm)20
ねじ径M6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状鍋頭
内容量1個
関連資料:
仕様(0.14MB)
ナベ小ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1704:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29