曜日別特売

M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色)

M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色) - エスコ
(3件のレビュー)
ねじ径M3材質ステンレス表面処理SSブラックメッキ頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-308長さ(mm)8内容量1パック(30本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50585578EA949TF-3088
オープン
220
242(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50585578
2022-04-14
用途: パソコン組み立て
建設業・工事業

近くのホームセンターでは入手できなかったのでとても助かりました。

対象商品 : 50585578
2022-03-16
用途: パソコン整備
建設業・工事業

この手のネジは近くのホームセンターでは入手できないので助かります。

対象商品 : 50585578
2017-07-03
用途: TEAC R740/R720オープンデッキモーターベアリングハウジング固定ネジ
農・林・水産業

TEAC R740/R720オープンデッキモーターベアリングハウジング固定ネジ交換用に使用。
ベアリング交換時に、ハウジングを取り外しますが、ネジロックで固着している為次回メンテナンスを考えネジを交換しています。
長さがぴったりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2539:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする