2.0x2.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光)

2.0x2.0m 遮光ネット(ミラータイプ/60%遮光) エスコ

アルミ蒸着糸を使用し、遮光だけでなく遮熱効果にも優れます。
反射タイプの遮光材で高い遮熱性を持ちます。
黒と違いネット自体が熱を持ちにくいので輻射熱も少ないです。

用途遮光・遮熱 仕様カラミ織 エスコ品番EA952AD-208 質量(g)290 寸法(m)2×2 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
遮光率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50653977 EA952AD-208 シルバー(ミラータイプ) ポリエチレン 約60
オープン
3,430
3,773 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする