6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

6.5x0.65/ 17.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

外径(Φmm)6.5 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 仕様研削処理/無し エスコ品番EA952SF-118 高さ(mm)17 端末クローズドエンド ばね定数(N/mm)1.02 許容荷重(N)8.38 巻方向 密着高さ(mm)6.8 許容荷重時高さ(mm)8.78 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50665685 EA952SF-118
オープン
600
660 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする