エスコ エスコの 建材・エクステリア エスコの バルコニーまわり エスコの 収納庫 761x490x1810mm 収納庫 761x490x1810mm 収納庫 注文コード 50693773 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)761×490×1810 付属品棚板3枚、小物ポケット2個、フック3個 エスコ品番EA955CT-1A 材質ポリプロピレン、アルミ 質量(kg)21.5 高さ(mm)1810 間口(mm)761 耐荷重(kg)棚板1枚あたり:5、ポケット1個あたり:2、底板:15、パイプハンガー1個あたり:10 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA955CT-1A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50693773 EA955CT-1A オープン ¥77,200 ¥77,200 ¥84,920 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください バルコニーまわり の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥1,868~ ¥1,698~ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ Ironman Ⅱ(アイアンマンⅡ) 仙台銘板 税込¥7,478~ ¥6,798~ ローボルトライト用・ガーデンスケープライト用 交換用LED球 0.5W 電球色 タカショー 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 据置取付型 LED スタンド 防雨型 Panasonic(パナソニック) 税込¥24,178~ ¥21,980~ フリースタイル収納庫 タカヤマ 税込¥87,978 ¥79,980 柄入り物置 タカヤマ 税込¥37,378~ ¥33,980~ 人工芝専用両面テープ タフテープスーパーダブル 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ Ironman Ⅲ(アイアンマンⅢ) 仙台銘板 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ 枕木材 70×70 TOEX(LIXIL) 税込¥7,698~ ¥6,998~ LEDガーデンライト・門柱灯ランプ別 東芝ライテック 税込¥7,698~ ¥6,998~ (1) 防草・砂利下シート Bulls(ブルズ) 税込¥20,878~ ¥18,980~ ブルズターフ Bulls(ブルズ) 税込¥54,978~ ¥49,980~ 人工芝専用片面テープ タフテープスーパーシングル 税込¥7,918 ¥7,198 バスケットへ 雨に強い人工木ウッドデッキ YAMAZEN(山善) 税込¥7,698~ ¥6,998~ ストリングライト CAPTAIN STAG 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ スタイルソーラーポール 仙台銘板 税込¥8,248 ¥7,498 バスケットへ 遮熱防草人工芝 アイリスオーヤマ 税込¥3,078~ ¥2,798~ ガーデンライト 山田照明 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ オープンストッカー タカヤマ 税込¥18,678~ ¥16,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリアバルコニーまわり収納庫 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります 物置 収納庫 ガーデンライト ウッドデッキ 人工芝 見切り材 その他 シェアする マイページ 最近見た商品