870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製)

870x440x825mm/ 2段 ツールワゴン(樹脂製) エスコ

エスコ品番EA956EW-1 材質プラスチック 質量(kg)14.5 高さ(mm)825 奥行(mm)440 間口(mm)870 段数2 耐荷重(kg)225 キャスター固定×2、自在×2 キャスター径(Φmm)125 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50695076 EA956EW-1
オープン
38,200
42,020 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする