Φ 8mm /1050片 カラーラベルシール

Φ 8mm /1050片 カラーラベルシール エスコ
(2件のレビュー)

入数は15シート(1050片)入りです。

用途ファイルや書類、資料、備品などの分類分けや見出し表示に エスコ品番EA956VC-2 形状円型 赤・青・白・緑・黄 直径(Φmm)8 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50701193 EA956VC-2
オープン
250
275 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50701193
2024-08-25
用途:
目印の色分け
サービス業

地図上にちょっとしたポイント、目印として貼り付けて使用しています。
目的ごとに色分けできるので重宝です。

対象商品:
50701193
2022-03-07
用途:
部品の管理マーク
スズキデザイン 様

とってもいいです。百均の安物よりグレードが違います。
 百均ではさんざんひどいもの掴まされたんで 次回もこれ買います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験用文具/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする