22x53mm ネームタグ(ブルー)

22x53mm ネームタグ(ブルー) - エスコ

台紙は背面のスリット部分から取出すことができます。

ブルー仕様スイベル付エスコ品番EA956VL-12材質本体:プラスチック、キーリング・スイベル:スチール寸法(mm)【台紙用窓穴】14×30全長(mm)【スイベル】約28穴径(Φmm)3、5.5内径(Φmm)【キーリング】約21線径(Φmm)【スイベル】2、【キーリング】1.2本体寸法(mm)22×53×3(厚)質量(g/個)5内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50701954EA956VL-12
オープン
95
105(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする