曜日別特売

29x58mm ネームタグ(クリアー/10個)

29x58mm ネームタグ(クリアー/10個) - エスコ
クリアーエスコ品番EA956VL-41材質ポリプロピレン本体寸法(mm)29×58×5(厚)寸法(縦×横)(mm)58×29リング内径(Φmm)22台紙サイズ(mm):25×45内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50702383EA956VL-41
オープン
1,300
1,430(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする