900x400x280mm 車載ケース(樹脂製/4個)
ステーションワゴンのラゲッジスペースで、サブトランクとして使用するのに最適です。
移動可能な仕切り板が付いています。鍵穴なし。
付属品仕切板×1枚
エスコ品番EA960AB-17B
質量(kg)3.4
色本体:ダークグリーン、蓋:グレー
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)蓋:約30
適合車種ステーションワゴン
外寸法・幅(mm)900
外寸法・高さ(mm)280
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)300
有効内寸法・高さ(mm)240
有効内寸法・幅(mm)830
内容量1個