エスコ
[6212] ベアリング
仕様
開放形
エスコ品番
EA966-32
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
60
寸法D(mm)
110
寸法B(mm)
22
呼び番号
6212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706635
EA966-32
¥
2,360
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方