[6213] ベアリング

[6213] ベアリング - エスコ
仕様開放形エスコ品番EA966-33材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)120寸法B(mm)23呼び番号6213内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50706644EA966-33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
50706644EA966-3364802387EA966EA-213EA966-33 [6213]深溝玉軸受 エスコ 64802387[6213]深溝玉軸受エスコ1個
3,420
税込3,762
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする