エスコ
[6311ZZE] 密封型ベアリング
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-61
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
55
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
29
呼び番号
6311ZZE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706793
EA966A-61
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方