エスコ
[6314ZZE] 密封型ベアリング
材質
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6314ZZE
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966A-64
寸法d(mm)
70
寸法D(mm)
150
寸法B(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706863
EA966A-64
70
150
35
オープン
¥
5,830
¥
6,413
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方