曜日別特売

[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング

[6012 2NSE] ゴムシール型ベアリング - エスコ
仕様接触ゴムシール形エスコ品番EA966AA-12材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)60寸法D(mm)95寸法B(mm)18呼び番号6012-2NSE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50706924EA966AA-12
オープン
2,120
2,332(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする