エスコ
[6213 2NSE] ゴムシール型ベアリング
材質
高炭素クロム軸受鋼
呼び番号
6213-2NSE
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-33
寸法d(mm)
65
寸法D(mm)
120
寸法B(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50706994
EA966AA-33
65
120
23
オープン
¥
2,980
¥
3,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方