エスコ
[6215 2NSE] ゴムシール型ベアリング
仕様
接触ゴムシール形
エスコ品番
EA966AA-35
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
75
寸法D(mm)
130
寸法B(mm)
25
呼び番号
6215-2NSE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50707028
EA966AA-35
オープン
¥
3,690
¥
4,059
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方