[6800ZZE] 密封型ベアリング

[6800ZZE] 密封型ベアリング - エスコ
仕様鋼鈑製シールド形エスコ品番EA966AC-0材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)10寸法D(mm)19寸法B(mm)5呼び番号6800ZZE内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50707335EA966AC-0
オープン
545
600(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする