エスコ
[6806ZZE] 密封型ベアリング
仕様
鋼鈑製シールド形
エスコ品番
EA966AC-6
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
30
寸法D(mm)
42
寸法B(mm)
7
呼び番号
6806ZZE
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50707457
EA966AC-6
オープン
¥
930
¥
1,023
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方