エスコ
[629ZZ] 密封型ミニチュアベアリング
(1件のレビュー)
仕様
両シールド形
エスコ品番
EA966AM-94
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
26
寸法B(mm)
8
呼び番号
629ZZ
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50707633
EA966AM-94
オープン
¥
375
¥
413
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方