エスコ
118mm [3本構] Vプーリー(SPプーリー/41UR)
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
安全で確実な伝動が得られます。
材質
鋳鉄
溝の形
A
溝数
3
仕様
3本溝
エスコ品番
EA968A-60
形状
41UR
外径(Φmm)
123.5
適合ベルト
A・AX(一般用)、SPA(SPベルト)
データム径(mm)
118
内容量
1個
注意
※ブッシング別売
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50725456
EA968A-60
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください