エスコ
Φ 90mm フランジ形たわみ軸継手
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
種類
フランジタイプ
軸穴径d1(Φmm)
20
軸穴径d2(Φmm)
20
外径A(Φmm)
90
材質
鋳鉄
寸法a(Φmm)
8
寸法B(Φmm)
60
寸法C1(Φmm)
35.5
寸法C2(Φmm)
35.5
寸法F1(mm)
14
寸法F2(mm)
14
寸法L(mm)
28
寸法M(mm)
19
エスコ品番
EA969GA-1
仕様
JISB1452-1991準拠
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50733847
EA969GA-1
オープン
¥
6,540
¥
7,194
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください