250x120x130mm [メタルラック用]バスケット

250x120x130mm [メタルラック用]バスケット エスコ

メタルラック専用のバスケットです。小物収納に最適です。
EA976AJ-71、-72の間仕切りにも適合します。

エスコ品番EA976AJ-47 材質スチール(クロムメッキ) 寸法(mm)250×120×130 質量(g)390 適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50737934 EA976AJ-47
オープン
1,350
1,485 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする