1500x30mm 名札差し

1500x30mm 名札差し エスコ

仕様両面テープ付 エスコ品番EA976DZ-73 材質塩ビ 寸法(mm)689×30(H)(実寸)2本入 質量(kg)0.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50740016 EA976DZ-73
オープン
1,760
1,936 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする