225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰)

225kg/25mmx4.2m ベルト荷締機(ラチェット式/灰) - エスコ
端末仕様S字フック(オープンフック)材質(ベルト)ポリエステルベルト色エスコ品番EA982BB-12A質量(g)約750使用荷重(kg)225ベルト長さ巻取側(m)4.2ベルト長さ固定側(m)0.19材質(フック)フック全長(mm)100ベルト厚(mm)25フック径(mm)10フック口幅(mm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751514EA982BB-12A225S字フック(オープンフック)4.20.1925
オープン
2,550
2,805(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする