エスコ
158kg/25mmx6.0m ベルト荷締機(ステンレス製)
エスコ品番
EA982BB-33
材質(ベルト)
ナイロン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
端末仕様
ベルト厚(mm)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751688
EA982BB-33
黒
鍛造セーフティ
25
0.25
5.88
6
158
オープン
¥
6,250
¥
6,875
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください