1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ)

1500kg/50mmx4.8mベルト荷締機(ラチェット式/カモ) - エスコ
端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)材質(ベルト)ポリエステルベルト色カモフラージュエスコ品番EA982BC-7ベルト長さ(m)4.8使用荷重(kg)1500ベルト長さ巻取側(m)4.6ベルト長さ固定側(m)0.33ベルト厚(mm)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
端末仕様
ベルト長さ(m)
ベルト長さ巻取側(m)
ベルト長さ固定側(m)
ベルト厚(mm)
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50751803EA982BC-71500Jフック(クロスフック・ナローフック)4.84.60.3350カモフラージュ
オープン
5,010
5,511(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする