エスコ
5.40tonx6.0m リカバリーストラップ
エスコ品番
EA982BU-1B
材質
ナイロン
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×6
最大引張強度(kg)
5400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50751943
EA982BU-1B
黄
6
4990
オープン
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください