エスコ
5.40tonx6.0m リカバリーストラップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50751943
品番
EA982BU-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,369
販売価格(税別)
¥
5,790
バスケットに入れる
ベルト色
黄
ベルト長さ(m)
6
使用荷重(kg)
4990
エスコ品番
EA982BU-1B
材質
ナイロン
寸法(幅Wmm×長さLm)
75×6
最大引張強度(kg)
5400