曜日別特売

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄

9x11mm/30m クッションガード(挟み込型)黄 - エスコ

非粘着、はさみこみ式です。
大型の設備や長尺物への施工へ最適です。
鋭利なエッジや危険箇所の保護材料としてご使用ください。

材質NBR(発泡ゴム)イエローエスコ品番EA983FE-50質量(g)約1650(外箱含)寸法(幅W×奥行D)(mm)約9×111巻長さ(m)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
1巻長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50756746EA983FE-5030
オープン
8,820
9,702(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする