エスコ
900x400x455mm 矢印方向板(矢印反射)
段積みが可能です。
上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。
大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)
900×400×455(H)
エスコ品番
EA983FT-171
材質
ABS樹脂
質量(kg)
5
色
赤/白
タイプ
矢印反射
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50760648
EA983FT-171
オープン
¥
7,480
¥
8,228
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください