エスコ
防犯ベスト(緑)
表側右胸に、取外し可能なポケット有。
左胸の透明ポケットは幅105mm×57mm名刺等を入れることができます。
前後の透明ポケットは215mm×320mmA4の用紙がそのまま差し込めます。
エスコ品番
EA983R-233
材質
ナイロンメッシュ、テープ:塩化ビニール
テープ幅(mm)
50
テープ地色
シルバー
ウエスト(cm)
約90/120(ゴムとマジックテープで調整可能)
着丈(cm)
約60
色(本体)
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765383
EA983R-233
オープン
¥
2,160
¥
1,698
アウトレット
¥
1,868
(税込)
当日出荷
残り3点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください