エスコ
防犯ベスト(緑)
左胸、背中に透明の差込ポケット付。
自分好みにカスタマイズでき、さまざまなシーンでご使用いただけます。
用途
警備・交通誘導、地域のパトロール、様々なイベントに
エスコ品番
EA983R-81
材質
反射材:塩化ビニールメッシュ:ナイロンメッシュ
質量(g)
約190
テープ幅(mm)
50
テープ地色
ホワイト
ウエスト(cm)
約81~132(マジックテープで調整可能)
着丈(cm)
51.5
色(本体)
グリーン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50765697
EA983R-81
オープン
¥
1,710
¥
1,881
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください