Φ18x150mm スティックライト(緑)
熱や火花、炎の出ない冷光です。
毒性なし、全天候タイプ、不燃性。
先端(フック)の形状多数あります。(形状の指定はできません)
用途安全対策や緊急事態・危険範囲の表示などに最適
エスコ品番EA983RL-4
使用方法フィルムを剥がし、本体を曲げてから、振ってください。
全長(mm)150
色グリーン
質量(g)21
最大径(Φmm)18
発光時間(時間)8
内容量1個
熱や火花、炎の出ない冷光です。
毒性なし、全天候タイプ、不燃性。
先端(フック)の形状多数あります。(形状の指定はできません)