100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付)

100mm キャスター(自在金具・ESD/ブレーキ付) エスコ

材質(車輪)ソリッドラバー 仕様自在(後ストッパー)、ボールベアリング エスコ品番EA986GG-24 材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ソリッドラバー 質量(kg)0.851 車輪幅(mm)32 全高(mm)136 ストッパー回転ストッパー 耐熱温度(℃)-20/60 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50772995 EA986GG-24 100 110
オープン
7,080
7,788 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする