エスコ
32mm 滑 車(ステンレス製/1車)
仕様
スイベル式(360°回転)
エスコ品番
EA987HE-32
材質
SUS304
全長(mm)
95
質量(g)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50786058
EA987HE-32
125
~8
32
オープン
¥
3,890
¥4,279
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください