エスコ
127.0mm 滑 車(ステンレス製)
仕様
スイベル式(360°回転)・ベケット付
エスコ品番
EA987SP-5
材質
ステンレス(SUS316)
全長(mm)
356
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用荷重(kg)
使用ロープ径(mm)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50787178
EA987SP-5
-
1350
19.1
127
オープン
¥22,000
¥
22,000
¥24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
62818546
EA987SP-5【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
1350
19.1
127
オープン
¥22,000
¥
17,980
アウトレット
¥19,778
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください