曜日別特売

9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用)

9.0L オイルポンプ(エアー・手動兼用) - エスコ
(1件のレビュー)

エアーと手動の両方で使用できます。

用途エンジンオイルなどの抜き取りに容量(L)9付属品1.1m吸入プローブ(直径6mm・直径10mm)、1.1m吸入ホース(直径8mm)エスコ品番EA991CR-8質量(kg)3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×220×610使用空気圧力(MPa)0.48~1.17危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50790608EA991CR-8
オープン
32,100
35,310(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50790608
2022-05-14
用途: 車のエンジンオイル交換、機械のオイルタンクから吸い上げに使用
製造業

使用空気圧力の上限が他のポンプより高かったためこちらを購入。しかし付属のエアカプラが日本の規格と違ったため、そのままではエアでの使用不可。その旨が商品ページのどこにも記載されていなかった点が残念。ポンプとしての性能は満足。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする