エスコ エスコの 機構部品 エスコの グリスニップル・オイル窓 エスコの その他注油器 Rc1/8"xM6-1.0 アダプター(グリースニップル用) Rc1/8"xM6-1.0 アダプター(グリースニップル用) 注文コード 50791186 メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。 ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】M6×1.0 材質ステンレス エスコ品番EA991CY-202 全長(mm)20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA991CY-202 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50791186 EA991CY-202 オープン ¥1,210 ¥969 アウトレット ¥1,066 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 機構部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity オイルレベルウィンドウ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥2,418~ ¥2,198~ オイルレベルウィンドウ - テーパねじタイプ NBK(鍋屋バイテック会社) 税込¥1,648~ ¥1,498~ マグネット樹脂取手 ジョー・プリンス竹下 税込¥2,198~ ¥1,998~ 卓上型空気ばね式除振台 明立精機 税込¥131,780~ ¥119,800~ 耐震固定金具 明立精機 税込¥76,978~ ¥69,980~ 手押しポンプ 明立精機 税込¥7,588 ¥6,898 バスケットへ 大型手押しポンプ 明立精機 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 家具用ノブ 25×22mm ステンレスヘアライン ハーフェレ 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ ヘアキャッチャMCI用ノブボルト 昌栄 税込¥483 ¥439 デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥329,780~ ¥299,800~ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥395,780 ¥359,800 バスケットへ 棚板 明立精機 税込¥28,578 ¥25,980 卓上型スチールハニカム定盤空気ばね式除振装置 明立精機 税込¥274,780~ ¥249,800~ 計測機用棚 明立精機 税込¥51,678 ¥46,980 バスケットへ 上面袖板 明立精機 税込¥41,778 ¥37,980 クリーンルームセンサー 明立精機 税込¥74,778 ¥67,980 バスケットへ 重錘 明立精機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 2段式センサー 明立精機 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ 重錘 明立精機 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ デスク型コイルばね式除振装置 明立精機 税込¥417,780~ ¥379,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品機構部品グリスニップル・オイル窓その他注油器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります グリースニップル オイルカップ・グリースカップ その他注油器 オイルポッド窓/オイル栓 シェアする マイページ 最近見た商品