エスコ
5000ml 計量カップ(ステンレス製)
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)
5000
材質
ステンレス(18-8)
仕様
目盛付
エスコ品番
EA991KS-4
質量(g)
約652
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
190×185
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50793304
EA991KS-4
オープン
¥
6,380
¥
7,018
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください