5.0L バケツ(スチール製/5個)
さびに強く、長持ちします。
容量(L)5
材質亜鉛鉄板
エスコ品番EA991PD-5
形状丸形
寸法(直径Φ×高さH)(mm)256×167
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
掃除用具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13